曜日別特売
M4×9 (+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂 43095437

(+)ナベ小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)9
9
7
8
10
12
14
15
16
13
3
4
5
6
18
20
22
25
28
30
32
35
38
40
45
50
42
48
53
55
60
65
70
75
80
90
100
29
85
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000個)注文コード43095437品番M4×9
販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)9材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-4頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2646:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする