田幸
田幸の ホワイトボード
田幸の ホワイトボード(脚付き)
ピンのいらないメモシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43096735
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピンやテープを使わなくてもいい、貼って剥せる弱粘着シート。
用途
家族の写真や、子供のお絵描き、大切なメモなどペタッと貼り付けることができます。
色
ベージュ
材質(本体)
ポリエステル、レーヨン、不織布
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
33×60
注意
※土壁や漆喰などのザラザラした壁、和紙や表面に羽毛のある壁紙、白木やべニア板などの木壁、襖、結露する可能性のあるガラス面には使用出来ません。