画像準備中

パーツボックス TP-484L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43097287 品番TP-484L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9904,790
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)132 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×381 グレー 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ 材質PP 有効内寸(mm)793×458×358 外寸(mm)838×503×381 内寸(mm)803×468×368 圧縮荷重(N[kgf])13910[1420] 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
注意
※底面に穴があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする