- オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウ 43100339 - オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウ 43100339 - オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウ 43100339 - オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウ 43100339 - オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウ 43100339 - オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウ 43100339

オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43100339 品番-
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。

用途オイルの抜き取りと保管に 材質HDPE 質量(g)4100 容量(L)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
オイル交換

ワンタッチドレンコックじゃないと
飲み込みが追いつかず溢れて使えません。

1人が参考にしています
対象商品:
43100339
2021-08-30
用途:
大型トラックのオイル交換時
製造業

大型トラックのオイル交換時に使用しましたが、オイルもすんなりと漏れることなく入り
タイヤもついているので、廃油の持ち運びもスムーズでした

1人が参考にしています
対象商品:
43100339
2020-09-17
用途:
トラックのオイル交換

このオイルトレイは買わないほうがいいです。
大型トラックのエンジンオイル交換に使用したところ排出されたオイルがオイルトレイの中に入りきらずにあふれてしまいました。
オイルトレイの穴から入る量が少なすぎるのか、オイル受けの周りが浅すぎるのかわからないがオイルがオイルトレイに入ることなくあふれます。
もう一度言います絶対にこのオイルトレイは買わないほうがいいです。
お金を無駄にするだけです。

17人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
43100339
2020-02-02
用途:
大型車オイル交換

まだ使っていないがオイル受けの周りが浅いような気がする。オイルが落ちる位置を穴に直にして様子を見てみる

6人が参考にしています
対象商品:
43100339
2019-10-25
用途:
エンジンオイル交換

排出キャップのほかに、それ用のノズルがほしい(ある程度長いもの)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする