Hanx-TechLANケーブル CAT8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43100806 品番 HT-L8C43BY-10M
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

CAT-8規格に準拠した次世代・超高速LANケーブルです。耐久性の高いPVCジャケットを採用し、サビに強く伝導性の高い金メッキを施したRJ45で柔軟で摩擦に強く長期的な耐久性を確保しています。
脅威の40Gbps超高速伝送で遅延のない安定した映像が実現します。

仕様ツイストペアケーブル:〇 材質端子:金メッキ、ケーブル:PVC 規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) ケーブル長(m)10 コネクタ形状RJ-45(両端コネクター付) 構成導体:26AWG シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 爪折れ防止 PoE対応PoE++(90W電力供給)
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする