完全ワイヤレス ステレオイヤホン オープンイヤー AAC BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43100928 品番BL-139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

周囲の音が聞こえるイ完全ワイヤレスイヤホン。耳に挟むイヤーカフタイプなので蒸れず快適な使い心地です。
iPhoneに最適な高音質コーデックAACに対応。
音漏れを軽減するスピーカー設計(完全に音漏れを防ぐものではありません)
1回の充電で最大4.5時間の連続再生、満充電の充電ケースでいイヤホン本体を約1.9回分’約8.5時間分)充電可能です。
両耳でステレオ、片耳使いは運転時のイヤホンとしても活用可能です。

付属品USB-Cケーブル 寸法(mm)イヤホン:幅27.2×高さ26×奥行16、充電ケース:幅76×高さ37×奥行24 質量(g)イヤホン片耳:4.8、充電ケース:32 対応コンテンツ保護非対応 再生周波数帯域(Hz)20Hz〜20kHz 充電時間(時間)USB-C5V0.5A イヤホン最大1.5、ケース約1.5(音楽再生約5) 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(無線距離10m) インピーダンス(Ω)32±15% ドライバーユニット(Φmm)12 音圧感度(dB)97±3 再生時間(時間)イヤホン:音楽再生約4.5、連続通話約4、充電ケース:約1.9回分(8.5) 対応コーデックAAC/SBC 対応プロファイルHSP / HFP / A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / SPP
注意
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用いただけません。
※駅や人の多い場所など通信の妨げとなる干渉元が近くにあると音が途切れる場合があります。
※ご案内する適合機種の端末は通話/音楽再生についての確認結果で音楽再生時間を保証するものではありません。音楽再生時間や通話時間はiPhone15/iOS18で音量40%で計測したものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする