3in2ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43100989 品番 HRN-656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

携帯用に超便利!1本で6役の便利なケーブル。入力端子はUSB-AとType-C。出力コネクタはmicroB、lightning、Type-Cに対応し各種スマホ・タブレット・ゲーム機の充電が可能です。出力2Ano急速充電で、一度に2つのデバイスの充電にも対応します。ケーブルはリール式収納を採用しており、使用環境に併せて5段階の調節が可能。収納時も使用時もケーブルがごちゃつかず気持ちよくご使用いただけます。

仕様コード長段階調整:5段階 約28cm/41cm/63cm/82cm/100cm 材質ABS、TPE、PC、アルミ、鉄 ホワイト 質量(g)約50 寸法(cm)ケース部:幅4.5×奥行2×高さ4.2 最大出力2A 適正電圧(V)DC5 USB規格USB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする