防水保護等級IP65(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約4000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約2
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、
仕様アース線あり
セット内容投光器本体、プラグ(別途付属)、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス
質量(kg)約1.5
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×168×40
使用温度(℃)約-20〜45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)133.3
発光色昼光色
光源LEDチップ×60個
色温度(K)6000
保証期間1年
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120