ヒガノ
消火器ボックス FD-Slim Type
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
11日以内出荷とは
材質(本体)
スチール焼付塗装仕
スチール焼付塗装仕
ステンレスHL仕上
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43101190
品番
PFD-034-S
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス(スリムタイプ)
質量(kg)
2
色
アイボリー
高さ(mm)
本体:500
材質(本体)
スチール焼付塗装仕
奥行(mm)
本体:180
本体幅(mm)
200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません