全光束(Lm)約14040(光源の値に準ずる)
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)268×310×44.5
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約2.8
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20〜45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140.4
発光色昼光色
光源LEDチップ×90個
芯数2
色温度(K)6000
台傾斜度(°)前後約180C
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)40