クリーンスライム 70g×5袋セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101357 品番73964
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

キーボードなどデスク回りの掃除に
キーボードやエアコン吹き出し口、リモコンのボタン周りなど、指では届かない細かな汚れをスムーズに掃除できるクリーニングスライムです。便利な小分けタイプで、いつでも清潔に使えます。スライムを押し付けるだけでホコリやゴミをしっかり吸着し、面倒な掃除を楽しく簡単にデスク周りや車内のお掃除にぴったりなアイテムです。
材質:水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス。サイズ:内容量:70g。セット内容:70g×5セット

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り セット内容70g×5セット 材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス 内容量(g)70
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする