LD27Y LED作業灯 直流電源 27W DC ワークライト 60度 集光タイプ 丸形 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101468 LD27Y LED作業灯 直流電源 27W DC ワークライト 60度 集光タイプ 丸形 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101468 LD27Y LED作業灯 直流電源 27W DC ワークライト 60度 集光タイプ 丸形 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101468

LED作業灯 直流電源 27W DC ワークライト 60度 集光タイプ 丸形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101468 品番LD27Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60V/80Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属

用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×155×55 使用温度(℃)約-20〜45 全光束(Lm)約2300 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)85.2 発光色昼光色 光源LEDチップ×9個 色温度(K)6000 コード長さ(cm)約45 効率27W 防水保護等級IP67 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)60(中角)
注意
※安定した、指定の電圧でご使用ください
※完全防水ではありません。
※振動がある場所でのご使用は故障の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43101468 LD27Y 28865559 - ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ ワークライト 9LED 丸型 12V/24V 共用 モノタロウ 1個 3,490 税込3,839 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする