カラー不織布ハッピ 祭

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43101655 品番 18685
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,041
販売価格(税別)
946

お祭りもイベントも、この一着で華やかに
定番の一松柄をデザインしたハッピです。背中には迫力満点の「祭」文字プリントが施され、お祭りはもちろん、企業イベントや催し物にぴったりのアイテムです。帯付きのセットになっているため、より本格的な装いが楽しめます。軽量で着心地の良い不織布素材が快適な着用感を実現。伝統と華やかさを兼ね備えたハッピです。
材質:不織布(PP)。サイズ:ハッピ:1220×800mm(袖幅300mm、身幅660mm)、帯:1700×30mm。セット内容:本体×1、帯×1

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体×1、帯×1 材質不織布(PP) 寸法(mm)ハッピ:1220×800(袖幅300/身幅660)、帯:1700×30 サイズL 包装形態袋入り 吉原つなぎ
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする