FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
完全ワイヤレスイヤホン ZE8000 MK2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101847
品番
FI-ZE8DPLTW-BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
通信方式
Bluetooth(R) 5.2
充電時間(時間)
イヤホン本体:約1.5 / 充電ケース:約2
連続再生時間
音楽:最大5時間 / ケース込み:最大15時間 *急速充電:5分で45分の音楽再生
防水性
IPX4
対応コーデック
SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM), aptX(TM) Adaptive