大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43103821
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.3
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
4.9
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
9
十字穴深さ(mm)
(最大)2.73/(最小)2.14