シージ LEDランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43103936 品番44931
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IPX7防水(深さ1m)。
非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。
強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。

明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10 用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。 電源単一アルカリ電池×3本(別売) 連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする