シージAA ミニLEDランタン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43103997 品番44941
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

ミニサイズの防水LEDランタン。
強力なC4 LED。
本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。
レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。
バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。
大型ハンドルで持ち運びに便利。
底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
1m防水(IPX7)。

明るさ(Lm)Highモード:200、Mediumモード:100、Lowモード:50、赤色モード:0.7、赤色SOS点滅:0.7 連続点灯時間(時間)Highモード:7、Mediumモード:15.5、Lowモード:37、赤色モード:192、赤色SOS点滅:288 電源単三アルカリ電池×3本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする