大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43104022
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
14
寸法t(mm)
2.1
寸法K(mm)
3.9
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26