大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(800個)
注文コード
43104162
品番
M3×45
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
45
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
5.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.86
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。