大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43104205
品番
M4×55
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
55
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。