SS5YJ3-32-03-C4F-Q S Series(SS5YJ3) SMC 43104224

S Series(SS5YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 ねじの種類(F) G 注文コード43104224 品番SS5YJ3-32-03-C4F-Q
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類など355種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 規格(Q) CE対応品 連数3 CE-対応品(Q)CE対応 バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする