大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
43104266
品番
M6×18
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
18
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
2.1
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。