SS5YJ3-32-06-M5-Q S Series(SS5YJ3) SMC 43104382

S Series(SS5YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) Rc 注文コード43104382 品番SS5YJ3-32-06-M5-Q
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類など355種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(M5) M5×0.8 規格(Q) CE対応品 連数6 CE-対応品(Q)CE対応 バルブ取付方向(-) シングルソレノイドのパイロット弁がA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする