PCN-2L ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所) 43104479

ニューピクテスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個校正証明書-注文コード43104479品番PCN-2L
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2校正証明書-
注意
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする