大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3500個)
ねじの呼び
M3.5
注文コード
43104546
品番
M3.5×6
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.25
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.73/(最小)1.15