NA-025L 46ミラー3L

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43104751 品番NA-025L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

明るく見やすいシルバー鏡を採用!アルミ削り出し+アルマイト処理の美しいミラー!
明るく見やすいR1000曲面シルバー鏡を使用しワイドな後方視界を確保。
ステーのエッジ感とハウジングベゼルの薄さをアルミ切削で表現。
梨地ブラストアルマイトでこだわりの美しい黒マットに仕上げています。
ハンドル部のボールジョイント調整に加えセパレートハンドル、アップハンドルに対応した3段階の稼働域

用途
本体×1、アダプター、M10逆ネジキャップボルト、ボルトキャップ、取扱説明書
取り付け工具:5mm六角レンチ+8mm六角レンチ+17mmスパナ
材質アルミ+鉄、ステンレス、PP 本体質量(g)205 パッケージサイズ(mm)330(H)×140(W)×47(D) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×198×51 鏡面寸法(mm)Φ95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする