WI-C600N B ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 43105187

 

WI-C600N B ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 43105187
WI-C600N B ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY(ソニー) 43105187

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットWI-C600N B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43105187
品番
WI-C600N B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乗り物や街中などの騒がしい場所でも周囲のノイズを打ち消し、音楽に集中させてくれるデジタルノイズキャンセリング機能搭載。日常のより多くの場面で音楽に没入できます。さらにボタン一つで周囲の音を分析し、3つのモードから最適なものに切り替わる「AIノイズキャンセリング」対応で、環境に合わせて効果的にノイズを低減できます。

セット内容
USB Type-C(TM)ケーブル(約20 cm)、ハイブリッドイヤーピースロング(SS/S/M/L 各2
色
ブラック
通信方式
Bluetooth標準規格ver.4.2
充電時間
約2.5時間(フル充電)
連続再生時間
最大6.5時間(NC ON時)、最大7.5時間(NC OFF時)
接続方式
Bluetooth
充電方式
USB充電
イヤホン形状
カナル型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする