SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(T) NPTF
ポートねじの種類
(T) NPTF
注文コード
43105843
品番
SS5YJ3-32P-07-M5T
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(T) NPTF
管接続口径
(M5) M5×0.8
規格
(-) なし
連数
7
ポートねじの種類
(T) NPTF
CADデータダウンロード