SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(N) NPT
ポートねじの種類
(N) NPT
注文コード
43106376
品番
SS5YJ3-32P-10-M5N
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(M5) M5×0.8
規格
(-) なし
連数
10
ポートねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード