SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
注文コード
43106613
品番
SS5YJ3-32SAN-06-M5F
参考基準価格(税別)
¥27,230
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(F) G
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
連数
6
SIユニット
(N) PNP出力(ーCOM.)
CADデータダウンロード