SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
ねじの種類
P、Rポート:(-) Rc
注文コード
43106674
品番
SS5YJ3-32SA-05-C4
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
連数
5
SIユニット
(-) NPN出力(+COM.)
CADデータダウンロード