SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SS5YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(N3) o5/32ワンタッチ管継手
ねじの種類
(N) NPT
ポートねじの種類
(N) NPT
注文コード
43106848
品番
SS5YJ3-32P-12-N3N
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類
など
355
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(N3) o5/32ワンタッチ管継手
規格
(-) なし
連数
12
ポートねじの種類
(N) NPT
CADデータダウンロード