SS5YJ3-32P-12-N3T S Series(SS5YJ3) SMC 43106857

S Series(SS5YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 ねじの種類(T) NPTF ポートねじの種類(T) NPTF 注文コード43106857 品番SS5YJ3-32P-12-N3T
参考基準価格(税別)¥33,990 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は管接続口径・ねじの種類・ポートねじの種類など355種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 規格(-) なし 連数12 ポートねじの種類(T) NPTF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする