SS5YJ5-43-04-N3T S Series(SS5YJ5) SMC 43107514

S Series(SS5YJ5)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 ポートねじの種類(T) NPTF ねじの種類(T) NPTF 注文コード43107514 品番SS5YJ5-43-04-N3T
参考基準価格(税別)¥7,040 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は管接続口径・ポートねじの種類・ねじの種類など164種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(N3) o5/32ワンタッチ管継手 連数4 規格(-) なし ポートねじの種類(T) NPTF
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする