桂屋ファイングッズ
桂屋ファイングッズの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
桂屋ファイングッズの クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
桂屋ファイングッズの 染料
濃色促進剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20g)
注文コード
43107829
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ポリエステル混紡・ポリエステル100%品をコールダイホットで濃く染める際に使用する補助剤です。
用途
ポリエステルのボタン・樹脂成型製品にも使えます。
質量(kg)
20
容器
袋入り
作業量(目安)
染められる目安:約250gのポリエステル生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※濃色促進剤を加えて90℃程度の加熱染色。(加熱ソーピングは不要です)