大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43110627
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
2.4
寸法f(mm)
1.3
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12.4
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.31