大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43110681
品番
M8×10
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
3
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
3.1
寸法f(mm)
1.7
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
16.4
十字穴深さ(mm)
(最大)4.36/(最小)3.78