ルーチ・リミット us(8W)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)12.2 光束(Lm)859 注文コード43112015 品番LRMUS-T1433W-N-DF-I-8
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は消費電力・光束など360種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)灯具:1432.2 質量(g)70/1008mm 消費電力(W)12.2 光源色昼白色(組立後の色温度:4600K) 光束(Lm)859

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする