SV1500-5FU-C-N7 S Series(SV1500) SMC 43114557

S Series(SV1500)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 注文コード43114557 品番SV1500-5FU-C-N7
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は定格電圧・管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24V 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする