SV4200R-5FU-T-C10 S Series(SV4200R) SMC 43119737

S Series(SV4200R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手/P 注文コード43119737 品番SV4200R-5FU-T-C10
参考基準価格(税別)¥18,370 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手/P 切換方式(2) 2位置ダブル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット コイル電圧(V)(5) DC24 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 Eポートo12ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする