大阪魂
(+)皿アンダーカット(ステンレス/SC-4)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(1000個)
長さ(mm)
8
6
8
10
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43121233
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8