コムテック
コムテックの ドライブレコーダー
コムテックの ドライブレコーダー(12/24V車用)
ドライブレコーダー ZDR026
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43124577
品番
ZDR026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
370万画素前後2カメラ
夜間映像も綺麗に録画!前後STARVIS搭載。
安心の日本製。GPS搭載高性能ドライブレコーダー
駐車監視機能付(オプション)
記録媒体
microSDHCカード(付属:16GB/class10)
※8GB〜32GB対応 class10推奨
画素数
総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素
有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素
付属品
シガープラグコード(4m)、カメラケーブル(7m)、脱脂クリーナー、本体取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、microSDHCカード(16GB/class10)
取付
ルームミラー裏、ダッシュボード、(リヤカメラ取付)リヤガラス/リヤトレイ
質量(g)
113g(取付ステー含む)《リヤカメラ》33g
取付方式
分離型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
89.4(W)×52.1(H)×32(D) 取付ステー装着時:89.4(W)×82.1(H)×32(D)《リヤカメラ》56.2(W)×24.6(H)×27(D)取付ステー装着時:56.2(W)×45.6(H)×27(D)
センサー
Gセンサー:○(ON/OFF調整可:0.1G〜1.0Gまで0.1G単位で設定可)
電源電圧(V)
DC12
記録方式
常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
レンズ材
ガラス《リヤカメラ》ガラス
機能
GPS:○、STARVIS: ○ フロントカメラ/リヤカメラ共に搭載(ON/OFF可)、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※フロントカメラのみ、タイムラプス録画機能:◯1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、かんたんスイッチ:◯(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/ファイル保護機能、安全運転支援機能:先行車発進お知らせ機能/後続車接近お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/前方信号お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能 /ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階/リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能:○、リヤカメラ鏡像機能:◯ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
消費電流(mA)
400以下
液晶サイズ
2.7インチフルカラーTFT液晶
解像度
320×240
保証期間
1年(消耗品は除く)
撮像素子
1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
記録ファイル形式
AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音
ON/OFF可能
記録画像サイズ
WQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
適合車種
12V車
画質
高画質/低画質の2種類から選択可能
F値
F2.0《リヤカメラ》F2.0
記録時間
【付属SD】約60分〜約160分 ※初期設定:約90分
フレームレート
19.1fps/29.1fps※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角
水平113° 垂直60°(対角133°)《リヤカメラ》水平113° 垂直60°(対角133°)
動作温度範囲(℃)
-10〜60
再生形式
専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:VC-100が必要)、本体液晶
商品説明動画
ドライブレコーダー ZDR026 走行動画 フロントカメラ映像(昼)
参考になった