大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43125135
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.4
材質
ステンレス
表面処理
SC-3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
3.4
寸法m(mm)
6.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.26/(最小)2.70