商品画像
マキタ18Vスライド式バッテリー対応の各種電動工具・クリーナーにご使用いただけます。 DIGIFORCE製BL1860B互換バッテリーは、高品質セルを採用し、安定した電力供給と長寿命を実現。 マキタ18Vバッテリーの互換品として、安心してご使用いただけます。 純正バッテリーに匹敵する性能を持ちながら、軽量・コンパクト設計で作業効率を向上。パワフルな作業をサポートします。 過充電保護/過放電保護/過電流保護/過電圧保護/過熱保護/短絡保護等の保護機能搭載。 全セル個別の電圧監視を搭載!リチウムイオン蓄電池の技術基準(別表第十二規格)に適合しています。 マキタの純正充電器(DC18RC/DC18RF)で問題無くご使用いただけます。