商品本体

超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43126636 品番MDZR-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!
本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。
ドアと床の間が12cmまで対応しています。

用途スチール製ドア用 材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム 質量(g)141 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.78MB)
注意
※マグネットが付く扉でのご使用をお願いします。
※使用状況により、しっかり止まらない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする