代表画像

TP-M6X1-DNBM PB070 タップ TP-M-DNBM タンガロイ 43126679 TP-M6X1-DNBM PB070 タップ TP-M-DNBM タンガロイ 43126679

タップ TP-M-DNBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126679 品番TP-M6X1-DNBM PB070
参考基準価格(税別)¥9,230 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】16、【TP】1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする