代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126715
品番
TS-M5X0.8-DNCM B070
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】25、【NOF】3、【OAL】70、【Pre-hole】4.2、【Standard】DIN 371、【TDZ】M5、【THL】10、【TP】0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応