代表画像

TS-M4X0.7-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43126731 TS-M4X0.7-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43126731

タップ TS-M-DNCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126731 品番TS-M4X0.7-DNCM B070
参考基準価格(税別)¥6,040 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】4.5、【DRVS】3.4、【LU】21、【NOF】3、【OAL】63、【Pre-hole】3.3、【Standard】DIN 371、【TDZ】M4、【THL】8、【TP】0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする