代表画像
タンガロイ
タンガロイの タップ・ダイス
タンガロイの タップ
タンガロイの スパイラルタップ
タップ TS-M-DNCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43126740
品番
TS-M4X0.7-DNCM PB070
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【DCONMS】4.5、【DRVS】3.4、【LU】21、【NOF】3、【OAL】63、【Pre-hole】3.3、【Standard】DIN 371、【TDZ】M4、【THL】8、【TP】0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応