代表画像

TS-M2X0.4-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43126776 TS-M2X0.4-DNCM B070 タップ TS-M-DNCM タンガロイ 43126776

タップ TS-M-DNCM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43126776 品番TS-M2X0.4-DNCM B070
参考基準価格(税別)¥7,070 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る
その他【DCONMS】2.8、【DRVS】2.1、【LU】10、【NOF】3、【OAL】45、【Pre-hole】1.6、【Standard】DIN 371、【TDZ】M2、【THL】6、【TP】0.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする